Univ.-Permanent-Lasthebemagnet Typ TPM 500

Artikelnummer: Z00416445
EAN: 4025092558877
Herstellernummer: 56400003
Univ.-Permanent-Lasthebemagnet Typ TPM 500
Inkl. Steuern: 816,36 € VE 1 Stück Netto 686,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Permanent-Lasthebemagnet Typ TPM

Leistung - Sicherheit - Stabilität

Die Lasthebemagnete TPM:

- sind sehr vielseitig und leicht zu bedienen - zum Heben von Flach- und Rundmaterial geeignet - sind sehr robust konstruiert - sind kompakt in der Bauweise - benötigen nur wenig Wartung - besitzen hohe Haftkraft auch mit Luftspalt - verfügen über hohe Hebekapazität durch Einsatz von NEODYM-Magnetmaterial (Magnetkraft bleibt lebenslang erhalten) - gewährleisten durch leichtgängige EIN/AUS-Schaltung mit Ausschaltsperre hohen Sicherheitsaspekt

Die Haftkraft ist von Material, Dicke und Ebenheit des Werkstückes abhängig. Ist Haftfläche am Werkstück und frei von Ölen, Fetten, Schmutz, Rost, Zunder, Farben etc. ist max. Tragfähigkeit gewährleistet!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge x Breite x Höhe (mm) 232 x 120 x 270
Minimale Dicke mm = 100 % Kraft flach 24
Modell TPM 500
Nennhaltekraft rund (kg) 250
Nennhaltekraft flach (kg) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen