Latthammer ger. nagelh. 600g Stahlrohrst. FORMAT

Artikelnummer: Z00304628
EAN: 4317784094153
Herstellernummer: 4317784094153
Latthammer ger. nagelh. 600g Stahlrohrst. FORMAT
Inkl. Steuern: 12,74 € VE 1 Stück Netto 10,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Magnet Latthammer ger. nagelh. 600g Stahlrohrst. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen