GEDORE Latthammer mit Magnet

Artikelnummer: Z00047924
EAN: 4010883101103
Herstellernummer: 1576143
GEDORE Latthammer mit Magnet
UVP: 85,80 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 47,49 € Netto 39,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet, nahezu unzerbrechlich • Ergonomischer 2-Komponenten Handgriff • Ausgewogene Gewichtsverteilung für eine hohe Schlagkraft • Ermüdungsfreies Arbeiten durch neues Anti-Vibrationssystem • Durchgehender Schaft bis zum Griffende • Magnetischer Nagelhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 340 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit 6 Stück
Länge 1 340 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]