Latthammer, 600g

Artikelnummer: Z00480289
EAN: 4042146019986
Herstellernummer: 140.2001
KS Tools
Latthammer, 600g
Inkl. Steuern: 11,95 € VE 1 Stück Netto 10,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
  • mit Nagelhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Stahlrohr
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 29.0
Kopfbefestigung sonstige
Form Standard-Hammer
Hammerkopfbreite D in mm 28
Hammerkopfgewicht in g 600
Hauptkatalogseite K15I_672
Gesamtlänge L1 in mm 370.0
Gewicht in g 835

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen