BP COTTON PLUS Latzhose dunkelblau Gr. 114

Artikelnummer: Z00204022
EAN: 4010365573879
Herstellernummer: 1487 720 10 GR. 114
BP COTTON PLUS Latzhose dunkelblau Gr. 114
Inkl. Steuern: 66,96 € VE 1 Stück Netto 56,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP CottonPlus Latzhose, Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Gewicht: 315 g/m2, Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 eingearbeitete Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 2 Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, stabiler Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex, Knieverstärkung aus CORDURA als Einschubtasche für Kniepolster (bitte separat bestellen, Seite 158), Länge: 81 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 114, 24 - 28 Lieferbare Farben: dunkelblau (10) sand (44) königsblau (13) hellgrau (51) weiß (21) dunkelgrau (53) schwarz (32) mittelgrün (74)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe dunkelblau
Größe 114
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen