BP MULTIPROTECT Latzhose dunkelblau/schwarz Gr. 66N

Artikelnummer: Z00209403
Herstellernummer: 2401 820 1332 GR. 66N
Bierbaum Proenen
BP MULTIPROTECT Latzhose dunkelblau/schwarz Gr. 66N
Inkl. Steuern: 155,22 € VE 1 Stück Netto 130,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BP Multiprotect Latzhose, Norm: EN ISO 11611 cl.1-A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1; EN 1149-5; EN 61482-1-2 cl.1; EN 13034-6, Material: 35% Aramid/30% Modacryl/ 25% Baumwolle/9% Polyamid/1% antistatische Fasern, Gewicht: 320 g/m², Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Knieeinschubtaschen für Kniepolster, Länge: 83 cm, Größen: 44N - 66N, 48L - 52L Lieferbare Farben: dunkelgrau/schwarz (5332) dunkelblau/schwarz (1332)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe dunkelblau/schwarz
Größe 66N
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen