BP WORK&WASH Latzhose ecru/schwarz Gr. 52S

Artikelnummer: Z00202697
EAN: 4010365866803
Herstellernummer: 1608 559 47 GR. 52S
BP WORK&WASH Latzhose ecru/schwarz Gr. 52S
Inkl. Steuern: 56,16 € VE 1 Stück Netto 47,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP WorkuWash Latzhose, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 245 g/m2, Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, 2 Stifttaschen, seitliche Stretcheinsätze, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, hochgezogener Rücken, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel, Knieeinschubtaschen für Kniepolster, Seite 158, Länge: 81 cm, Größen: 44N - 64N, 44L - 64L, 48S - 56S Lieferbare Farben: königsblau/schwarz (13) mittelgrün/schwarz (74) ecru/schwarz (47) rot/schwarz (81) dunkelgrau/schwarz (53)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe ecru/schwarz
Größe 52S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen