BPOWER Latzhose beige Gr. 44

Artikelnummer: Z00202293
EAN: 4010365850536
Herstellernummer: 1807 560 42 GR. 44
BPOWER Latzhose beige Gr. 44
Inkl. Steuern: 86,29 € VE 1 Stück Netto 72,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BPower Latzhose, Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche (Halbtresor), 1 Hammerschlaufe, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter Handy-Tasche, doppelte Zollstocktasche mit CORDURA -Besatz, Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, Bundweite regulierbar durch dehnbaren Stretchkeil BP Flex, Knieeinschubtaschen aus CORDURA für Kniepolster (Kniepolster bitte separat bestellen, Seite 158), Länge: 81 cm, Größen: 44 - 64, 90 - 110, 24 - 28 Lieferbare Farben: königsblau (13) mittelgrau (52) stahlblau (16) dunkelgrün (72) beige (42)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe beige
Größe 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen