MASCOT HARDWEAR ORENSE Latzhose anthrazit Gr. 82C54

Artikelnummer: Z00206587
EAN: 5707209655660
Herstellernummer: 08269-010-888-82C54
Mascot
MASCOT HARDWEAR ORENSE Latzhose anthrazit Gr. 82C54
Inkl. Steuern: 81,05 € VE 1 Stück Netto 68,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Latzhose ORENSE, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen, Latztasche aus CORDURA -Gewebe mit Kugelschreibertasche und Patte mit verdeckten Druckknöpfen, Innentasche mit Klettverschluss, Bund ist regulierbar, Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Vordertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Gesäßtaschen, verstärkt, Patte mit Klettverschluss, Hammerschlaufe,verstellbar, Schenkeltasche mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss, Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss, Zollstocktasche aus CORDURA -Gewebe, Kugelschreibertasche aus CORDURA, Knietaschen aus CORDURA -Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C72, 90C42 - 90C72 Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe anthrazit
Größe 82C54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen