MASCOT HARDWEAR ORENSE Latzhose anthrazit Gr. 82C56

Artikelnummer: Z00206588
EAN: 5707209655684
Herstellernummer: 08269-010-888-82C56
MASCOT HARDWEAR ORENSE Latzhose anthrazit Gr. 82C56
Inkl. Steuern: 82,72 € VE 1 Stück Netto 69,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

MASCOT Latzhose ORENSE, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen, Latztasche aus CORDURA -Gewebe mit Kugelschreibertasche und Patte mit verdeckten Druckknöpfen, Innentasche mit Klettverschluss, Bund ist regulierbar, Hosenbeine sind ergonomisch geformt, Vordertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Gesäßtaschen, verstärkt, Patte mit Klettverschluss, Hammerschlaufe,verstellbar, Schenkeltasche mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss, Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss, Zollstocktasche aus CORDURA -Gewebe, Kugelschreibertasche aus CORDURA, Knietaschen aus CORDURA -Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: 82C42 - 82C72, 90C42 - 90C72 Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 82C56
Typ Latzhose
Farbe anthrazit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen