MASCOT ZUG Latzhose kornblau/marine Gr. 2XL

Artikelnummer: Z00209343
EAN: 5707209367983
Herstellernummer: 05092-064-1101-2XL
Mascot
MASCOT ZUG Latzhose kornblau/marine Gr. 2XL
Inkl. Steuern: 207,62 € VE 1 Stück Netto 174,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Latzhose ZUG, Norm: EN 343 - Kl. 3/3, EN 533, EN 1149-3, EN 13034 und EN 471 - Kl. 2/2, Material: 98% Polyester/2% Kohlefasern, Gewicht: 230 g/m², fluoreszierend, mit Reflexen Farben: gelb/marine und orange/marine, zweifarbig, antistatisch, säurefest und flammhemmend, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Futter aus Stepp, Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen, Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Bund ist regulierbar, Vordertaschen mit Wetterschutzleiste, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Zollstocktasche, verstärkt, Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: kornblau/marine (1101) orange/marine (141) gelb/marine (171)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe kornblau/marine
Größe 2XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen