PLANAM BW 290 Latzhose grau Gr. 106

Artikelnummer: Z00199069
EAN: 4030913095066
Herstellernummer: 0193-106
PLANAM BW 290 Latzhose grau Gr. 106
Inkl. Steuern: 22,49 € VE 1 Stück Netto 18,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Latzhose, Serie BW 290, Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², DIN 61512, Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornblau (0121) hydronblau (0122) mittelrot (0123) mittelgrün (0124) reinweiß (0125) khaki (0153) grau (0193)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe Grau
Größe 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen