Latzhose BW290 Gr. 56 kornblau 100 % BW

Artikelnummer: Z00062138
EAN: 1234
Herstellernummer: 121
Latzhose BW290 Gr. 56 kornblau 100 % BW
Inkl. Steuern: 24,94 € VE 1 Stück Netto 20,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

DIN 61512 · 100 % Baumwolle, 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN 6330 · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße 56
Stoffgewicht ca. 290 Gramm pro Quadratmeter
Farbe kornblau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen