Latzhose, Major Protect Gr. 48 kornblau/grau DIN 470-1, EN 531, EN 114

Artikelnummer: Z00039026
EAN: 1234
Herstellernummer: 5230
Latzhose, Major Protect Gr. 48 kornblau/grau DIN 470-1, EN 531, EN 114
Inkl. Steuern: 50,24 € VE 1 Stück Netto 42,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe · Hosenschlitz mit Annähknöpfen · 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern · elastischer Rückenteil · Latztasche mit Patte · 1 Oberschenkeltasche mit Patte, links · 2 Gesäßtaschen mit Patten · 1 senkrechte vordere Eingrifftasche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe kornblau/grau
Kleidergröße 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen