PLANAM PROTECTOR Latzhose marine Gr. M

Artikelnummer: Z00209330
Herstellernummer: 5010-M
Planam
PLANAM PROTECTOR Latzhose marine Gr. M
Inkl. Steuern: 158,84 € VE 1 Stück Netto 133,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PLANAM Protector Latzhose, Norm: EN 470-1, EN531 A, B2, C1, EN 13034 Typ 6, EN 1149, EN 343 22, atmungsaktiv, wasserdicht, verstellbarer Bund mit Annähknöpfen, 1 Handytasche mit Patte auf dem linken Oberschenkel, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, Hosenschlitz mit Kunststoff-Reißverschluss zu verschließen, 1 Latztasche mit Patte, 2 Träger mit Sicherheitsschnallen, elastisches Rückenteil, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Beinabschlüsse seitlich mit Kunststoff-Reißverschluss zu öffnen, 1 Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hinweis: der Schutz der Kleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird, Farbe: marine, Größen: S - XXXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe marine
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen