ROBOD KOMFORT GREY Latzhose grau/rot Gr. M

Artikelnummer: Z00208800
Herstellernummer: I-KOMFORT-SO-3M
ROBOD KOMFORT GREY Latzhose grau/rot Gr. M
Inkl. Steuern: 25,55 € VE 1 Stück Netto 21,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ROBOD KOMFORT GREY Latzhose, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gewicht: Gewicht 280 g/m², 1 Latztasche mit Reißverschluss, zusätzlich 1 Handytasche mit Klettverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 Schenkeltaschen mit Druckknöpfen verschließbar, ergonomischer Schnitt ermöglicht mehr Komfort, absolut knitterfrei, keine Verfärbung, einlauffest, Farben: grau/rot, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Latzhose
Farbe grau/rot
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen