WATEX FOREST JACK Latzhose grün/leuchtorange Gr. 102

Artikelnummer: Z00210292
Herstellernummer: 8-6612-102
WATEX FOREST JACK Latzhose grün/leuchtorange Gr. 102
Inkl. Steuern: 76,51 € VE 1 Stück Netto 64,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WATEX Forstschutzbekleidung, Latzhose, Norm: EN 381-10/381-11, Klasse 1, Material: Mischgewebe, FPA anerkannt, seitlicher Schlitz, elastische Hosenträger, zwei aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitzverschluss mit Reißverschluss, elastischer Einsatz im Schrittbereich, Warnkeil im Unterschenkelbereich, Bundweitenverstellung mittels Knopf, mit KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage (EN 381 Teil 5, Design A, Class 1), Farbe: grün/leuchtorange, Größen: 46 - 68, 24 - 30, 94 - 110, 51 - 65

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Forstschutz Latzhose
Farbe grün/leuchtorange
Größe 102
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen