Rubbermaid Rubbermaid Standmüllschaufel ohne Deckel/ FG253100BLA, B325xH127xT287 mm,schwarz

Artikelnummer: Z00023415
EAN: 86876156164
Herstellernummer: FG253100BLA
Rubbermaid Rubbermaid Standmüllschaufel ohne Deckel/ FG253100BLA, B325xH127xT287 mm,schwarz
Brutto Set-Preis 29,75 € Netto 25,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomische Standmüllschaufel • in Kombination mit Besen 6374 vermeidet die Schaufel ungesundes Bücken • inkl. Laufräder für eine einfachere und bessere Handhabung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 32,5 x H 12,7 x T 28,7 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]