Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit 18 V/2,0 Ah-Lithium-Ionen-Akku

Artikelnummer: Z00191832
EAN: 3165140772563
Herstellernummer: 06008A0500
Bosch
Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit 18 V/2,0 Ah-Lithium-Ionen-Akku
UVP: 130,00 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 116,03 € VE 1 Stück Netto 97,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Laubbläser ALB 18 LI, sorgen Sie für Ordnung, wo immer Sie wollen, kabellose Freiheit: 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku für maximale Mobilität bei Reinigungsarbeiten rund um den Garten, leicht: komfortables Arbeiten dank ergonomischer Gestaltung und geringem Gewicht von nur 1,8 kg, volle Kraft: Luftgeschwindigkeit 210 km/h, leichtes Entfernen von Laub auf Terrassen und Gartenflächen, maximale Mobilität, der Akku-Laubbläser verleiht die Freiheit, überall zu arbeiten, 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku, gestattet 14 Minuten ununterbrochenen Betrieb, ideal für die meisten Anwendungen, Gebläsegeschwindigkeit, Luftstrom von max. 210 km/h: volle Kraft für Terrassen und mittelgroße Gärten, Leicht: nur 1,8 kg, deshalb nur minimale Beanspruchung der Arme bei der Arbeit, Softgrip für bequemes Arbeiten in jeder Position, platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr, 18 V/2,0 Ah-Lithium-Ionen-Akku, Schnellladegerät für Lithium-Ionen-Akkus AL 2215 CV

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 26.790
Artikeltyp L&G (Garten)
Blasgeschwindigkeit (km/h) 210
Akkulaufzeit bis zu 14 min
Akkuladezeit (h) 1,5
Akkukapazität (Ah) 2
Abmessung Länge (mm) 460
Abmessung Höhe (mm) 182
Abmessung Breite (mm) 320
36 Volt nein
18 Volt ja
Akkuspannung (V) 18
Akkutyp Lithium-Ionen
Produktart Akku-Laubbläser
Luftstromgeschwindigkeit (km/h) 210
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen