Akku-Laubbläser ALB 36 LI, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00191831
EAN: 3165140721752
Herstellernummer: 06008A0401
Bosch
Akku-Laubbläser ALB 36 LI, ohne Akku und Ladegerät
UVP: 119,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 107,29 € VE 1 Stück Netto 90,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Akku-Laubbläser ALB 36 LI, ohne Akku und Ladegerät

  • Die komfortabelste und einfachste Methode, Gartenabfälle zu beseitigen oder zu sammeln
  • Ergonomisches Design und ausbalancierte Gewichtsverteilung für leichte Handhabung
  • Variable Gebläsedrehzahl: Blasen verschiedener Arten von Abfällen für zeitsparendes Gärtnern
  • Einfach wechselbarer 36-Volt-Akku, kompatibel mit sämtlichen 36-Volt-Gartengeräten von Bosch
  • Luftstromgeschwindigkeit: 170 – 250 km/h
  • Akkulaufzeitbis zu 35 min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 27.602
Artikeltyp L&G (Garten)
Blasgeschwindigkeit (km/h) 250
Akkulaufzeit bis zu 35 min
Akkuladezeit (h) 1,5
Abmessung Länge (mm) 507
Abmessung Höhe (mm) 207
Abmessung Breite (mm) 263
36 Volt ja
18 Volt nein
Akkuspannung (V) 36
Akkutyp Lithium-Ionen
Produktart Akku-Laubbläser (ohne Akku und Ladegerät)
Luftstromgeschwindigkeit (km/h) 170 – 250
Lieferung ohne Akku und Ladegerät ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen