Akku-Laubbläser ALB 36 LI, mit 36 V/2,6 Ah-High-Power-Lithium-Ionen-Akku

Artikelnummer: Z00191830
EAN: 3165140721738
Herstellernummer: 06008A0400
Bosch
Akku-Laubbläser ALB 36 LI, mit 36 V/2,6 Ah-High-Power-Lithium-Ionen-Akku
UVP: 269,99 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 222,65 € VE 1 Stück Netto 187,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Laubbläser ALB 36 LI, die komfortabelste und einfachste Methode Gartenabfälle zu beseitigen oder zu sammeln, ergonomisches Design und ausbalancierte Gewichtsverteilung für leichte Handhabung, variable Gebläsedrehzahl: Blasen verschiedener Arten von Abfällen für zeitsparendes Gärtnern, einfach wechselbarer 36-Volt-Akku, kompatibel mit sämtlichen 36-Volt-Gartengeräten von Bosch, Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus AL 3620 (1,5 h), 36 V/2,6 Ah-High-Power-Lithium-Ionen-Akku

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 26.026
Artikeltyp L&G (Garten)
Blasgeschwindigkeit (km/h) 250
Akkulaufzeit bis zu 35 min
Akkuladezeit (h) 1,5
Abmessung Länge (mm) 494
Abmessung Höhe (mm) 205
Abmessung Breite (mm) 257
36 Volt ja
18 Volt nein
Akkuspannung (V) 36
Akkutyp Lithium-Ionen
Produktart Akku-Laubbläser
Packung (T/B/H) (mm) 205 x 494 x 257
Luftstromgeschwindigkeit (km/h) 170 – 250
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen