Laubsägebl.Finis Gr. 4 feingezahnt

Artikelnummer: Z00305940
EAN: 4010124110147
Herstellernummer: E511014
Laubsägebl.Finis Gr. 4 feingezahnt
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 1 Dutzend Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laubsägeblatt für Metall Ausführung: Mit rundem Rücken, gehärtet, zähhart, schwarz. Länge 130 mm. Lieferung im Blister à 12 Sägeblätter. Anwendung: Für präziseste Arbeiten in allen Arten von Metallen. Attribute: Größe: 4 , Zähne/Zoll: 33

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne/Zoll 33
Blattlänge (mm) 130
Nutzlänge (mm) 83
Größe 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen