Laubsägeblatt Taifun 3 L.13cm mittel Blitz 3 f.Holz/Ku. weitgezahnt

Artikelnummer: Z00052008
EAN: 4010124200138
Herstellernummer: 520013
Puk
Laubsägeblatt Taifun 3 L.13cm mittel Blitz 3 f.Holz/Ku. weitgezahnt
Inkl. Steuern: 12,95 € VE 1 Packung Netto 10,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weitgezahnt · Schnellschnittsägeblatt für Holz und Kunststoffe VE = 1 Gros

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen