woelm. Laufschiene 500 Profil-B.65mm Profil-H.60mm 1x6m galvanisch verzinkt

Artikelnummer: Z00035570
EAN: 4041518017384
Herstellernummer: 050020
woelm. Laufschiene 500 Profil-B.65mm Profil-H.60mm 1x6m galvanisch verzinkt
Brutto Set-Preis 203,00 € Netto 170,59 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
33,83 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

die Befestigung sollte grundsätzlich durch Wand-, Decken, oder höhenverstellbare Muffen mit einem Abstand von 750 mm erfolgen · der Anfangs- und Endpunkt sollte bei ca. 100 mm vom Schienenende liegen · die Laufschiene soll keineswegs unmittelbar an Stahlkonstruktionen angeschweißt werden (hierfür sind bei Bedarf spezielle Übersteckmuffen zu bestellen) · VE 1 = 6 Meter b=65mm b1=18mm h=60mm s=3,6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 500
Lagerlänge 6 Meter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]