Akkuleuchte Power Lux LED blau/schwarz ACCULUX Leucht-W.1000m

Artikelnummer: Z00060505
EAN: 4003189220838
Herstellernummer: 422083
Akkuleuchte Power Lux LED blau/schwarz ACCULUX Leucht-W.1000m
Inkl. Steuern: 59,02 € VE 1 Stück Netto 49,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3W-LED-Handleuchte · Made in Germany · wechselbares Ladeteil · breite Ausleuchtung · mit Trageschlaufe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau/schwarz
Breite (mm) 70
Tiefe (mm) 70
Länge (mm) 175
Ladezeit (h) ca. 15
Leuchtweite (m) ca. 1000
Leuchtdauer (min) ca. 180
Leuchtmittel (W) LED: 3 (200 Lumen)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen