as Schwabe Akkustableuchte 60 LED 230/12 V integr. Akkus Schwabe

Artikelnummer:  
Z00059749
EAN:  
4011160424359
Herstellernummer:  
42435
Marke: 
as Schwabe
as Schwabe

Lieferung in 1 Werktag.

20,13 €

Netto 16,92 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Leistungsaufnahme 3 Watt
Lichtstrom 200 Lumen
Leuchtdauer ca. 2,5 mit einer Akkuladung Stunde
Energieeffizienzklasse A
mittlere Lebensdauer 50000 Stunde
Ausführung mit 60 langlebigen LEDs
Akku NiMH
Leistung 3 Watt
Leuchtmittelbestückung LED
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Technische Daten: integrierte Akkus · wiederaufladbar mit Netzstecker-Adapter 230 Volt oder Kfz-Ladeadapter 12 Volt · Ladeanzeige · im Handgriff integrierter Ein-/Ausschalter · minimale Wärmeentwicklung Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A, Lichtstrom 120 lm, mittlere Lebensdauer 50000 h
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben