• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

brennenstuhl Eco-LED Laser Light 8xLED 45lm 3x AAA (enthalten) 12h

UVP: 11,89 € 6,00 € Netto 5,04 €
- 42%

brennenstuhl Gummi-Handleuchte IP54 5m H07RN-F 2x1,0 100W E27

UVP: 30,93 € 18,08 € Netto 15,19 €
- 41%

brennenstuhl Ovalleuchte Color IP44 60W schwarz

UVP: 4,75 € 2,82 € Netto 2,37 €
- 48%

brennenstuhl LED Werkstattleuchte SHL DN 54 S IP54 5m H05RN-F 2x1,0

UVP: 35,69 € 18,48 € Netto 15,53 €
- 40%

Bosch Professional Akku-Lampe GLI 12V-330, Solo Version

UVP: 70,21 € 42,00 € Netto 35,29 €
- 56%

as Schwabe LED Strahler mobil 50W SMD LED 3m H05RN-F 3G1,0 Leitung ca.3500Lm IP65

Artikelnummer:  
Z00059831 
EAN:  
4011160469060 
Herstellernummer:  
46906 
Marke: 
as Schwabe 
as Schwabe

Artikel aktuell nicht lieferbar

119,67 €

Netto 100,56 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abstrahlwinkel LED: 120 Grad
Energieeffizienzklasse A++ bis A
Kabellänge 3 Meter
Kabelqualität H05RN-F 3G1,0
Leistungsaufnahme ca. 50 Watt
Lichtstrom ca. 3500 Lumen
mittlere Lebensdauer ca. 50000 Stunde
Alle technische daten

Produktbeschreibung

50 W original SAMSUNG-SMD-LED · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse im modernen Design · austauschbares Sicherheitsglas · standsicheres Gestell mit Kunststoffbeschichtung und Schutzgitter · über 90 % weniger Energieverbrauch · sehr niedrige Wärmeentwicklung · extra große Kabeleinführung aus Metall · mit Schutzkontaktstecker für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben