Chip-LED Leuchte 30W 5m H07RN-F 3G1,0 IP65 2100lm Stahlrohrgestell schwenkbar

Artikelnummer: Z00059784
EAN: 1234
Herstellernummer: 1171250303
Chip-LED Leuchte 30W 5m H07RN-F 3G1,0 IP65 2100lm Stahlrohrgestell schwenkbar
Inkl. Steuern: 79,43 € VE 1 Stück Netto 66,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mobile High Power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der Chip-LED · stoßfest und wartungsfrei · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff Technische Daten: · geringer Stromverbrauch · Frontscheibe aus Sicherheitsglas · Leuchte schwenk- und arretierbar · 5 Meter Gummianschlusskabel H07RN-F3 x 1,0 mm2 für die Montage im Innen- und Außenbereich Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A, Lichtstrom 2100 lm, mittlere Lebensdauer 50000 h

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse A
mittlere Lebensdauer (h) 50000
Schutzart IP65
Leistungsaufnahme (W) 30
Kabelqualität H07RN-F3 x 1,0 mm²
Kabellänge (m) 5
Lichtstrom (lm) 2100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen