LED-Leuchte mobil mit Ständer 27x0,5W ca. 1080Lm 2 m Kabel IP44

Artikelnummer: Z00059757
EAN: 4007123609543
Herstellernummer: 1173320
Brennenstuhl
LED-Leuchte mobil mit Ständer 27x0,5W ca. 1080Lm 2 m Kabel IP44
Inkl. Steuern: 73,49 € VE 1 Stück Netto 61,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs · mobil · verzinktes standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoff-Tragegriff · Gehäuse aus Aluminium oberflächenbeschichtet · Strahler stufenlos schwenkbar · Frontscheibe aus schlagfestem Kunststoff · extrem lange Lebensdauer der LEDs · 2 Meter Gummianschlusskabel H05RN-F 3 x 1,5 mm² Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis A, Lichtstrom 1080 lm, mittlere Lebensdauer 50000 h Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse A
mittlere Lebensdauer 50000 h
Schutzart IP44
Leistungsaufnahme (W) 17
Kabelqualität H05RN-F
Kabellänge (m) 2
Leitungsquerschnitt (mm²) 3 x 1,0
Lichtstrom (lm) 1080
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen