Warnblitzer LED, Durchmesser 105mm, Höhe 35mm

Artikelnummer: Z00065290
EAN: 4006325215163
Herstellernummer: 002519.000
Warnblitzer LED, Durchmesser 105mm, Höhe 35mm
Inkl. Steuern: 22,15 € VE 1 Stück Netto 18,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Absicherung bei Unfällen, Pannen, und zur Eigensicherung mit 16 ultra-hellen roten LED’s · 9 Lichtprogramme (inkl. SOS-Morse-Code) schaltbar · extrem hohe Leuchtkraft, nachts bis ca. 1000m bei gerader Strecke und klarer Sicht erkennbar · Leuchtdauer bis zu 70 Stunden · Magnet am Boden ermöglicht eine Montage an Karosserie uvm. · bruchsicher, wasserdicht und schwimmfähig · inkl. Batterien Lithium CR 123A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 105
Höhe (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen