Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LEIFHEIT Bügeltisch-Bezug "Cotton Classic L" Bügelfläche max. 135 x 45 cm

Artikelnummer
Z19840618
EAN
4006501715999
Herstellernummer
71599
Marke
LEIFHEIT
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
9,17 € 7,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19840618
EAN
4006501715999
Herstellernummer
71599
Marke
LEIFHEIT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite240.000 Millimeter
Bruttogewicht.240 Kilogramm
Bruttohöhe61.000 Millimeter
Bruttolänge365.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
Bügelfläche135 x 45 Zentimeter
EGUFER-Nummer530392
Farbediverse
Gewicht.240 Kilogramm
GrößeL
Internet BildunterschriftBügeltisch-Bezug "Cotton Classic L"
Werks-Nr.71599
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LEIFHEIT
Bügeltisch-Bezug "Cotton Classic L"

  • farbenfroher Bügeltischbezug mit attraktiven Frühlingsdekoren
  • schnell und leicht aufzuziehen dank elastischem Schnurzug
  • mit Spannclip zum Nachspannen für perfekten Sitz und Halt
  • 3 mm starke Schaumstoffpolsterung für mehr Bügelkomfort
  • hervorragend für Dampfbügeleisen und Dampfstationen geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account