Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LEIFHEIT Bügeltisch-Bezug "Cotton Classic M" Bügelfläche max. 125 x 40 cm

Artikelnummer
Z19801179
EAN
4006501715982
Herstellernummer
71598
Marke
LEIFHEIT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19801179
EAN
4006501715982
Herstellernummer
71598
Marke
LEIFHEIT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite260.000 Millimeter
Bruttobreite260.000 Millimeter
Bruttogewicht.275 Kilogramm
Bruttohöhe3.000 Millimeter
Bruttolänge260.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Bügelfläche125 x 40 Zentimeter
EGUFER-Nummer530391
Farbediverse
Gewicht.208 Kilogramm
GrößeM
Höhe3.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBügeltisch-Bezug "Cotton Classic M"
Länge260.000 Millimeter
MaßeM
Werks-Nr.71598
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LEIFHEIT
Bügeltisch-Bezug "Cotton Classic M"

  • farbenfroher Bügeltischbezug mit attraktiven Frühlingsdekoren
  • schnell und leicht aufzuziehen dank elastischem Schnurzug
  • mit Spannclip zum Nachspannen für perfekten Sitz und Halt
  • 3 mm starke Schaumstoffpolsterung für mehr Bügelkomfort
  • hervorragend für Dampfbügeleisen und Dampfstationen geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente