Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LEIFHEIT Bügeltisch-Bezug "Cotton Classic S" Bügelfläche max. 112 x 34 cm

Artikelnummer
Z19799099
EAN
4006501715975
Herstellernummer
71597
Marke
LEIFHEIT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,99 € 5,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19799099
EAN
4006501715975
Herstellernummer
71597
Marke
LEIFHEIT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite260.000 Millimeter
Bruttobreite260.000 Millimeter
Bruttogewicht.251 Kilogramm
Bruttohöhe3.000 Millimeter
Bruttolänge260.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Bügelfläche112 x 34 Zentimeter
EGUFER-Nummer530390
Farbediverse
Gewicht.184 Kilogramm
GrößeS
Höhe3.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBügeltisch-Ersatzbezug "Cotton Classic"
Länge260.000 Millimeter
Werks-Nr.71597
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LEIFHEIT
Bügeltisch-Bezug "Cotton Classic S"

  • farbenfroher Bügeltischbezug mit attraktiven Frühlingsdekoren
  • schnell und leicht aufzuziehen dank elastischem Schnurzug
  • mit Spannclip zum Nachspannen für perfekten Sitz und Halt
  • 3 mm starke Schaumstoffpolsterung für mehr Bügelkomfort
  • hervorragend für Dampfbügeleisen und Dampfstationen geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente