Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LEIFHEIT Bügeltisch-Bezug "Cotton Classic Universal" Bügelfläche max. 140 x 45 cm

Artikelnummer
Z19830583
EAN
4006501716002
Herstellernummer
71600
Marke
LEIFHEIT
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,78 € 9,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19830583
EAN
4006501716002
Herstellernummer
71600
Marke
LEIFHEIT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite260.000 Millimeter
Bruttobreite260.000 Millimeter
Bruttogewicht.300 Kilogramm
Bruttohöhe3.000 Millimeter
Bruttolänge260.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Bügelfläche140 x 45 Zentimeter
EGUFER-Nummer530393
Farbediverse
Gewicht.230 Kilogramm
Größeuniversal
Höhe3.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBügeltisch-Bezug "Cotton Classic Universal"
Länge260.000 Millimeter
Werks-Nr.71600
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LEIFHEIT
Bügeltisch-Bezug "Cotton Classic Universal"

  • farbenfroher Bügeltischbezug mit attraktiven Frühlingsdekoren
  • schnell und leicht aufzuziehen dank elastischem Schnurzug
  • mit Spannclip zum Nachspannen für perfekten Sitz und Halt
  • 3 mm starke Schaumstoffpolsterung für mehr Bügelkomfort
  • hervorragend für Dampfbügeleisen und Dampfstationen geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account