Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LEIFHEIT Bügeltisch-Bezug "Cotton Comfort S/M" Bügelfläche max. 125 x 40 cm

Artikelnummer
Z19780786
EAN
4006501716019
Herstellernummer
71601
Marke
LEIFHEIT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19780786
EAN
4006501716019
Herstellernummer
71601
Marke
LEIFHEIT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite260.000 Millimeter
Bruttobreite260.000 Millimeter
Bruttogewicht.407 Kilogramm
Bruttohöhe4.000 Millimeter
Bruttolänge260.000 Millimeter
Bügelflächemax. 125 x 40 Zentimeter
EGUFER-Nummer530394
Farbediverse
Gewicht.334 Kilogramm
GrößeS/M
Höhe4.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBügeltisch-Bezug "Cotton Comfort S/M"
Länge260.000 Millimeter
MaterialmixSchaumstoff
Werks-Nr.71601
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LEIFHEIT
Bügeltisch-Ersatzbezug "Cotton Comfort"

  • hoher Komfort durch extra dicke 4-mm-Molton-Polsterung und schmutzabweisende Beschichtung
  • mit Easy-Fit Spannvorrichtung für perfekten seitlichen Halt
  • mit Schnurzug und Spannclip
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente