FRANKEN Elektr. Rollleinwand 240x240cm Wand od Deckenmontage/LWE22424 w/sw

Artikelnummer: Z00498093
EAN: 4016946223195
Herstellernummer: LWE22424
FRANKEN Elektr. Rollleinwand 240x240cm Wand od Deckenmontage/LWE22424 w/sw
Inkl. Steuern: 181,74 € VE 1 Stück Netto 152,72 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rolloleinwand für Video- & Großbildprojektion • stufenlos höhenverstellbares Gehäuse in weiß, keine ausladenden Stativfüße • Breite des Bildrandes: 3-5 cm • Format 1:1 • Qualität der Rolloleinwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,2 • beschichtetes Gewebetuch • Projektionsfläche (B x H): 240 x 240 cm • Maße: B x H x T 263,5 x 14,5 x 9,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 13,3 kg
Format 246 x 248 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen