FRANKEN FRANKEN Elektr. Rollleinwand 300x300cm Wand od Deckenmontage/LWE23030 310x310cm

Artikelnummer: Z00498089
EAN: 4016946223225
Herstellernummer: LWE23030
FRANKEN FRANKEN Elektr. Rollleinwand 300x300cm Wand od Deckenmontage/LWE23030 310x310cm
Inkl. Steuern: 277,10 € VE 1 Stück Netto 232,86 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rolloleinwand für Video- & Großbildprojektion • stufenlos höhenverstellbares Gehäuse in weiß, keine ausladenden Stativfüße • Breite des Bildrandes: 3-5 cm • Format 1:1 • Qualität der Rolloleinwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,2 • Oberfläche beschichtetes Gewebetuch • Projektionsfläche (B x H): 300 x 300 cm • Maße: B x H x T 263,5 x 14 x 9,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 310 x 310 cm
Inhalt 1 Stück
Grammatur 16,5 kg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen