FRANKEN Elektr. Rolloleinwand 240x180cm Wand- od Deckenmontage/LWE22418

Artikelnummer: Z00496460
EAN: 04016946219563
Herstellernummer: LWE22418
FRANKEN Elektr. Rolloleinwand 240x180cm Wand- od Deckenmontage/LWE22418
Inkl. Steuern: 176,17 € VE 1 Stück Netto 148,04 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elektrische Rolloleinwand für Video- & Großbildprojektion • Breite des Bildrandes: 3-5 cm • Format: 4:3 • weißes Gehäuse in den Maßen: B x H x T 263,5 x 14,5 x 9,7 cm • Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,2 • Typbezeichnung der Tuchsorte: beschichtetes Gewebetuch • Projektionsfläche (B x H): 240 x 180 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Format 246 x 188 cm
Grammatur 13,3 kg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen