FRANKEN elektrische Rolloleinwand /LWE22020 200x200cm Format 1:1

Artikelnummer: Z00496458
EAN: 4016946219570
Herstellernummer: LWE22020
FRANKEN elektrische Rolloleinwand /LWE22020 200x200cm Format 1:1
Inkl. Steuern: 140,02 € VE 1 Stück Netto 117,66 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elektrische Rolloleinwand für Video- & Großbildprojektion • Breite des Bildrandes: 3-5 cm • Format: 1:1 • weißes Gehäuse in den Maßen: B x H x T 223,5 x 11 x 8,2 cm • Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,2 • Typbezeichnung der Tuchsorte: beschichtetes Gewebetuch • Projektionsfläche (B x H): 200 x 200 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 13 kg
Inhalt 1 Stück
Format 206 x 208 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen