FRANKEN Mobile Bildwand/LWM21616 164x160cm

Artikelnummer: Z00496462
EAN: 4016946220835
Herstellernummer: LWM21616
FRANKEN Mobile Bildwand/LWM21616 164x160cm
Brutto Set-Preis 162,30 € Netto 136,39 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mobile Bildwand mit Tragegriff • für Video- & Großbildprojektion, Aufprojektion • stufenlos höhenverstellbares Gehäuse in hellgrau, keine ausladenden Stativfüße • Breite des Bildrandes: 2 cm • Format 1:1 • Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,2 • Oberfläche PVC-Folie mit schwarzer Rückseite • Umrandung für sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion auch in schwarz • Projektionsfläche (B x H): 160 x 160 cm • Maße: B x H x T 172,5 x 9 x 24,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Grammatur 11,5 kg
Format 164 x 160 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]