FRANKEN Rolloleinwand/LWR21818 180x180cm

Artikelnummer: Z00496463
EAN: 4016946219617
Herstellernummer: LWR21818
FRANKEN Rolloleinwand/LWR21818 180x180cm
Inkl. Steuern: 93,56 € VE 1 Stück Netto 78,62 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bildwand für Video- & Großbildprojektion • reflektierende Oberfläche für ein detailreiches und klares Bild Ihrer Projektion • das durchdachte Rolloprinzip ermöglicht eine einfache Handhabung - ein Handgriff reicht und die Leinwand ist einsatzbereit • Breite des Bildrandes: 3 cm • Format 1:1 • Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,2 • Oberfläche beschichtetes Gewebetuch • Projektionsfläche (B x H): 180 x 180 cm • Maße: B x H x T 193 x 11 x 7,6 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 186 x 180 cm
Inhalt 1 Stück
Grammatur 7 kg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen