FRANKEN FRANKEN Rolloleinwand/LWR22020 200x200cm

Artikelnummer: Z00496464
EAN: 4016946219624
Herstellernummer: LWR22020
FRANKEN FRANKEN Rolloleinwand/LWR22020 200x200cm
Inkl. Steuern: 116,43 € VE 1 Stück Netto 97,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bildwand für Video- & Großbildprojektion • reflektierende Oberfläche für ein detailreiches und klares Bild Ihrer Projektion • das durchdachte Rolloprinzip ermöglicht eine einfache Handhabung - ein Handgriff reicht und die Leinwand ist einsatzbereit • Breite des Bildrandes: 3 cm • Format 1:1 • Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,2 • Oberfläche beschichtetes Gewebetuch • Projektionsfläche (B x H): 200 x 200 cm • Maße: B x H x T 213 x 11 x 7,6 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Grammatur 8 kg
Format 206 x 200 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen