FRANKEN Rolloleinwand/LWR22424 240x240cm

Artikelnummer: Z00496465
EAN: 4016946219631
Herstellernummer: LWR22424
FRANKEN Rolloleinwand/LWR22424 240x240cm
Brutto Set-Preis 109,18 € Netto 91,75 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bildwand für Video- & Großbildprojektion • reflektierende Oberfläche für ein detailreiches und klares Bild Ihrer Projektion • das durchdachte Rolloprinzip ermöglicht eine einfache Handhabung - ein Handgriff reicht und die Leinwand ist einsatzbereit • Breite des Bildrandes: 3 cm • Format 1:1 • Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,2 • Oberfläche beschichtetes Gewebetuch • Projektionsfläche (B x H): 240 x 240 cm • Maße: B x H x T 253 x 11 x 7,6 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Grammatur 16,5 kg
Format 246 x 240 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]