Stativleinwand 150x150cm höhenverstellbar leichter Transport/LWST215 6,15 kg

Artikelnummer: Z00496467
EAN: 04016946219679
Herstellernummer: LWST215
Stativleinwand 150x150cm höhenverstellbar leichter Transport/LWST215 6,15 kg
Inkl. Steuern: 71,09 € VE 1 Stück Netto 59,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stativleinwand für Video- & Großbildprojektion • mit Tragegriff für leichten Transport • stufenlos höhenverstellbar • mit Tuchsicherung für den Transport • Dreibeinstativ in schwarz • Format 1:1 • Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D) • Leuchtdichtefaktor: 1,0 • Oberfläche beschichtetes Gewebetuch • Projektionsfläche (B x H): 150 x 150 cm • Maße: B x H x T 164 x 16 x 9,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Format 150 x 150 cm
Grammatur 6,15 kg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen