MEDIUM Bildleinwand Electric IR elektrisch/16253 9,6kg

Artikelnummer: Z00496241
EAN: 4250359400402
Herstellernummer: 16253
MEDIUM Bildleinwand Electric IR elektrisch/16253 9,6kg
Inkl. Steuern: 233,20 € VE 1 Stück Netto 195,97 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elektrische Plug-and-Play Rolloleinwand für Sparfüchse • einfachste Inbetriebnahme über Netzstecker • formschönes Aluminiumgehäuse • individuelle, stufenlose Formatwahl • mattweißes Gewebetuch mit lichtdichter Rückseite • Kontrastoptimierung durch schwarze Umrandung • flexible, frei positionierbare Montagewinkel für Wand- oder Deckeninstallation • Anschlusskabel (ca. 350 cm) und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang • Kabelaustritt links • Gehäusefarbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 200 x 192 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen