MEDIUM Bildleinwand Electric IR elektrisch/16262 9,9kg

Artikelnummer: Z00496248
EAN: 4250359400075
Herstellernummer: 16262
MEDIUM Bildleinwand Electric IR elektrisch/16262 9,9kg
Inkl. Steuern: 187,64 € VE 1 Stück Netto 157,68 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elektrische Plug-and-Play Rolloleinwand für Sparfüchse • einfachste Inbetriebnahme über Netzstecker • formschönes Aluminiumgehäuse • individuelle, stufenlose Formatwahl • mattweißes Gewebetuch mit lichtdichter Rückseite • Kontrastoptimierung durch schwarze Umrandung • flexible, frei positionierbare Montagewinkel für Wand- oder Deckeninstallation • Anschlusskabel (ca. 350 cm) und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang • Kabelaustritt links • Gehäusefarbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 129 x 172 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen