MEDIUM Bildleinwand Movielux mobil/130450 18,9kg

Artikelnummer: Z00496229
EAN: 04250359400501
Herstellernummer: 130450
MEDIUM Bildleinwand Movielux mobil/130450 18,9kg
Inkl. Steuern: 247,21 € VE 1 Stück Netto 207,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mobile Bodenleinwand mit zwei Handgriffen einsatzbereit • Projektionsfläche stufenlos höhenverstellbar • beste Planlage durch Scherengelenk • hoher Kontrast durch mattweißes Gewebetuch und schwarze Außenrandbegrenzung • Rückseite schwarz, lichtdicht • schmales, rollbares und robustes Schutzgehäuse mit Tragegriffen • Gehäusefarbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 147 x 196 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen