MEDIUM Bildleinwand RollFix Premium Kurbel/132450-Pro 21,6kg

Artikelnummer: Z00496240
EAN: 8592179002814
Herstellernummer: 132450-Pro
MEDIUM Bildleinwand RollFix Premium Kurbel/132450-Pro 21,6kg
Inkl. Steuern: 535,14 € VE 1 Stück Netto 449,70 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• perfekte Business-Rolloleinwand mit Kurbel oder elektrisch • leichtgängiger Kurbelantrieb (rechts) oder geräuscharmer, wartungsfreier Rohrmotor (Kabelaustritt rechts oben) • individuelle, stufenlose Formatwahl mit Stoppbegrenzung • mattweißes, kontraststarkes Gewebetuch mit lichtdichter Rückseite • flexible, frei positionierbare Montagewinkel für Wand- oder Deckenanbringung • Unterputzschalter und ca. 300 cm Anschlusskabel im Lieferumfang (elektrische Version) • Gehäusefarbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 240 x 240 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen