Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz 1014 Ringordner, A4, PP, 2 Ringe, 35 mm, schwarz

Artikelnummer
Z21669585
EAN
4002432376162
Herstellernummer
1014-02-95
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
5,41 € 4,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669585
EAN
4002432376162
Herstellernummer
1014-02-95
Marke
Leitz

Technische Daten

Farbeschwarz
Fassungsvermögen200 Blatt
FormatA4
MaterialGraupappe (RC) mit Polypropylen kaschiert
Rückenbreite35 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringordner, ohne Schlitze. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, und Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit Polypropylen kaschiert, innen hellgraues PE-beschichtetes Papier. Format: 318 x 285 mm, für A4. Farbe: schwarz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account