Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz 2112 Pendelhefter Combi mit Tasche - kfm. Heftung, Manilakarton, naturbraun

Artikelnummer
Z21669330
EAN
4002432304516
Herstellernummer
2112-00-00
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,71 € 1,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669330
EAN
4002432304516
Herstellernummer
2112-00-00
Marke
Leitz

Technische Daten

Breite318 mm
Farbenaturbraun
FormatA4
Höhe262 mm
MaterialKarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Combi-Pendelhefter, mit Tasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Natronkarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: naturbraun.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account